604118500 DSSW 360 Set 1/2 Druckluft Schlagschrauber

604118500 DSSW 360 Set 1/2 Druckluft Schlagschrauber

Siehe technische Informationen

Referenzen

Metabo:604118500
Rubix:1168761
EAN:4007430228987
604118500 DSSW 360 Set 1/2 Druckluft Schlagschrauber

Technische Zusammenfassung

Antriebsvierkant1/4 ''
Maximales Drehmoment630 N.m
Gewicht2 kg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 604118500 DSSW 360 Set 1/2 Druckluft Schlagschrauber


Langlebiges HammerschlagwerkZum Verschrauben von Radbolzen am PKW, bei Montage und ReparaturRobuster Schlagschrauber für Reifenwechsel, Reparatur und MontageFür unterschiedlichste Anwendungen: 360 Nm LösedrehmomentErgonomisch geformter, gummierter Griff für komfortables und ermüdungsarmes ArbeitenAbluftführung durch Handgriff  
DSSW 360 Set 1/2 Druckluft Schlagschrauber

Technische Informationen


Attribute
Antriebsvierkant1/4 ''
Maximales Drehmoment630 N.m
Gewicht2 kg
Leerlaufdrehzahl7500 rpm
Druckluftverbrauch360 l/min
Gesamtlänge180 mm
Schallpegel97 dB
Zolltarifcode84671190
126,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
150,80 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen