NK.1000F2 Druckluft-Schlagschrauber 3/4'' Aluminium
3/4"-Schlagschrauber aus Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:NK.1000F2
Rubix:3670392
EAN:3148519189971




Technische Zusammenfassung
| Antriebsvierkant | 3/4 '' |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 1700 N.m |
| Gewicht | 5,6 kg |
Produktdetails : NK.1000F2 Druckluft-Schlagschrauber 3/4'' Aluminium
Die NK.1000F2 von Facom ist ein pneumatischer Schlagschrauber mit 3/4"-Antrieb und einem Doppelhammer-Schlagwerk in einem robusten Aluminiumgehäuse. Mit seinen sechs Leistungsstufen eignet er sich ideal für die Anforderungen intensiver Wartungsarbeiten.
Eigenschaften:
Dieser 3/4"-Schlagschrauber verfügt über ein langlebiges „Twin Hammer“-Schlagwerk (Doppelhammer), das in einem Aluminiumgehäuse untergebracht ist. Dadurch wird das Gewicht des Werkzeugs reduziert, ohne die Stabilität zu beeinträchtigen. Der Rechts-/Linkslauf lässt sich mit nur einer Hand bedienen und bietet sechs direkt zugängliche Leistungsstufen im Anzugsmodus, wodurch Anpassungen ohne Arbeitsunterbrechung möglich sind. Der progressive Abzug ermöglicht eine stufenlose Regelung der Drehzahl und sorgt so für eine bessere Kontrolle beim Aufbau des Drehmoments. Die Stecknuss wird durch einen Sicherungsring gehalten, wodurch das Risiko eines Herunterfallens während des Einsatzes reduziert wird. Zahlreiche Ersatzteile sind separat erhältlich, was die Wartung erleichtert und die Lebensdauer des Werkzeugs verlängert.
Spezifikationen:
• Modell: NK.1000F2
• Antrieb: 3/4"
• Max. Spitzendrehmoment: 1.700 N·m
• Leerlaufdrehzahl: 5.500 U/min
• Schläge pro Minute: 790
• Luftverbrauch: 269 l/min
• Betriebsdruck: 6,2 bar
• Gewicht: 5,6 kg
• Abmessungen: 220 × 233 × 93 mm
• Geräuschpegel (Schalldruck): 98,4 dB(A)
• Geräuschpegel (Schallleistung): 109,4 dB(A)
• Geräuschpegel (Schalldruck) in dB(C): 99 dB(C)
• Vibrationsniveau: 9,1 m/s²
• Empfohlener Schlauchdurchmesser: 13 mm (1/2")
• Pneumatikanschluss: Hochdurchfluss 3/8 PT
Normen:
• Maschinenrichtlinie 2006/42/EG: Diese europäische Richtlinie legt die grundlegenden Sicherheitsanforderungen für Maschinen fest, die innerhalb der Europäischen Union in Verkehr gebracht werden
• EN ISO 11148-6:2012: Harmonisierte europäische Norm für handgehaltene motorbetriebene Werkzeuge, speziell für Schlagschrauber, einschließlich Sicherheits- und Ergonomieanforderungen
• EN ISO 12100:2010: Referenznorm zur Bewertung und Reduzierung von Risiken bei der Konstruktion von Maschinen
• EN ISO 15744:2008: Definiert das Verfahren zur Messung der Geräuschemissionen von handgehaltenen nicht elektrisch betriebenen Werkzeugen
• EN ISO 28927-2:2009: Norm zur Messung der auf die Hand übertragenen Vibrationen von handgehaltenen Werkzeugen, anwendbar auf pneumatische Schlagschrauber
Eigenschaften:
Dieser 3/4"-Schlagschrauber verfügt über ein langlebiges „Twin Hammer“-Schlagwerk (Doppelhammer), das in einem Aluminiumgehäuse untergebracht ist. Dadurch wird das Gewicht des Werkzeugs reduziert, ohne die Stabilität zu beeinträchtigen. Der Rechts-/Linkslauf lässt sich mit nur einer Hand bedienen und bietet sechs direkt zugängliche Leistungsstufen im Anzugsmodus, wodurch Anpassungen ohne Arbeitsunterbrechung möglich sind. Der progressive Abzug ermöglicht eine stufenlose Regelung der Drehzahl und sorgt so für eine bessere Kontrolle beim Aufbau des Drehmoments. Die Stecknuss wird durch einen Sicherungsring gehalten, wodurch das Risiko eines Herunterfallens während des Einsatzes reduziert wird. Zahlreiche Ersatzteile sind separat erhältlich, was die Wartung erleichtert und die Lebensdauer des Werkzeugs verlängert.
Spezifikationen:
• Modell: NK.1000F2
• Antrieb: 3/4"
• Max. Spitzendrehmoment: 1.700 N·m
• Leerlaufdrehzahl: 5.500 U/min
• Schläge pro Minute: 790
• Luftverbrauch: 269 l/min
• Betriebsdruck: 6,2 bar
• Gewicht: 5,6 kg
• Abmessungen: 220 × 233 × 93 mm
• Geräuschpegel (Schalldruck): 98,4 dB(A)
• Geräuschpegel (Schallleistung): 109,4 dB(A)
• Geräuschpegel (Schalldruck) in dB(C): 99 dB(C)
• Vibrationsniveau: 9,1 m/s²
• Empfohlener Schlauchdurchmesser: 13 mm (1/2")
• Pneumatikanschluss: Hochdurchfluss 3/8 PT
Normen:
• Maschinenrichtlinie 2006/42/EG: Diese europäische Richtlinie legt die grundlegenden Sicherheitsanforderungen für Maschinen fest, die innerhalb der Europäischen Union in Verkehr gebracht werden
• EN ISO 11148-6:2012: Harmonisierte europäische Norm für handgehaltene motorbetriebene Werkzeuge, speziell für Schlagschrauber, einschließlich Sicherheits- und Ergonomieanforderungen
• EN ISO 12100:2010: Referenznorm zur Bewertung und Reduzierung von Risiken bei der Konstruktion von Maschinen
• EN ISO 15744:2008: Definiert das Verfahren zur Messung der Geräuschemissionen von handgehaltenen nicht elektrisch betriebenen Werkzeugen
• EN ISO 28927-2:2009: Norm zur Messung der auf die Hand übertragenen Vibrationen von handgehaltenen Werkzeugen, anwendbar auf pneumatische Schlagschrauber
Stärken
• Aluminiumgehäuse und Doppelhammer-Schlagwerk: hohe Widerstandsfähigkeit bei wiederholter Beanspruchung und geringes Gewicht zur Reduzierung der Ermüdung bei längeren Einsätzen
• Sechs Leistungsstufen mit Einhandbedienung: Anpassung des Drehmoments ohne Positionswechsel oder Unterbrechung des Arbeitsvorgangs
• Progressiver Abzug: präzise Kontrolle der Drehzahl, ideal zum Schutz empfindlicher Verbindungen in der Endphase des Anziehens
• Sicherungsring zur Fixierung der Stecknuss: reduziertes Risiko von Verlust oder Herunterfallen in beengten Arbeitsumgebungen
• Separat erhältliche Ersatzteile: kontrollierte Gesamtbetriebskosten und langfristige Einsatzbereitschaft des Werkzeugs
• Sechs Leistungsstufen mit Einhandbedienung: Anpassung des Drehmoments ohne Positionswechsel oder Unterbrechung des Arbeitsvorgangs
• Progressiver Abzug: präzise Kontrolle der Drehzahl, ideal zum Schutz empfindlicher Verbindungen in der Endphase des Anziehens
• Sicherungsring zur Fixierung der Stecknuss: reduziertes Risiko von Verlust oder Herunterfallen in beengten Arbeitsumgebungen
• Separat erhältliche Ersatzteile: kontrollierte Gesamtbetriebskosten und langfristige Einsatzbereitschaft des Werkzeugs
Anwendungen
Der Schlagschrauber wird hauptsächlich für hochdrehmomentige Schraubverbindungen eingesetzt, beispielsweise zum Anziehen und Lösen von Rädern, Flanschen, Rohrflanschen oder Strukturbauteilen. Er wird in der schweren industriellen Instandhaltung, im Metallbau, im Kessel- und Behälterbau sowie bei der Wartung und Reparatur von Industrie-, Landwirtschafts- und Baustellenfahrzeugen verwendet. Werkstätten für Nutzfahrzeuge, Instandhaltungsabteilungen in der Produktion sowie Teams im Bereich Hebe- und Fördertechnik greifen regelmäßig auf dieses Werkzeug zurück.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6469 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 255x255x105 mm |
| Gewicht der Verpackung | 6469 g |
| Antriebsvierkant | 3/4 '' |
| Maximales Drehmoment | 1700 N.m |
| Gewicht | 5,6 kg |
| Leerlaufdrehzahl | 5500 rpm |
| Druckluftverbrauch | 269 l/min |
| Gesamtlänge | 222 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.025,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.220,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage