9557490505 Ratschenschlüssel-Satz umschaltbar 8-19mm 5-teilig in Rollt.

Ratschenschlüssel-Satz umschaltbar 8-19mm 5-teilig in Rollt.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:57490505, 9557490505
Rubix:2897149
Hersteller:4317784632881
EAN:4317784632881
9557490505 Ratschl.-Satz umschaltbar 8-19mm 5-tlg. in Rolltasche FOat

Produktdetails : 9557490505 Ratschenschlüssel-Satz umschaltbar 8-19mm 5-teilig in Rollt.


Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, im Satz

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Exakt verzahnter Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5°. Der Ratschenkopf ist um 15° abgewinkelt, Maulstellung 15°. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3113.
Ratschenschlüssel-Satz umschaltbar 8-19mm 5-teilig in Rolltasche FORMAT
Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar, im Satz Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Exakt verzahnter Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5°. Der Ratschenkopf ist um 15° abgewinkelt, Maulstellung 15°. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3113.

Technische Informationen


Attribute
109,65 exkl. MwSt.
/ Stück
130,48 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std