8110101485 Akku-Trennschleifer solo CE003GZ02 40V

Makita Trennschleifer 230mm xgt 40v max ce003gz02

Siehe technische Informationen

Referenzen

Makita:CE003GZ02
Rubix:3620283
Hersteller:CE003GZ02
EAN:0197050005649
brand logo

Technische Zusammenfassung

Spannung40 V
Durchmesser230 mm
Schnitttiefe88 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8110101485 Akku-Trennschleifer solo CE003GZ02 40V


CE003G ist ein kabelloser Trennschleifer mit einem Scheibendurchmesser von 230mm und wird von einem 40Vmax XGT Li-Ion-Akku betrieben. Maximale Schnitttiefe 88mm. Active Feedback sensing Technology (AFT) schaltet den Motor ab, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe zum Stillstand gezwungen wird. Elektrische Bremse für erhöhte Produktivität und Anwendersicherheit. Wasserzufuhr-Kit kann angeschlossen werden. Sperrtaste
Makita CE003GZ02 40V Max XGT Trennschleifer mit 230 mm Scheibe und maximaler Schnitttiefe 88 mm. 6,600 rpm für schnelle Arbeiten in Beton und Metall.

Technische Informationen


Attribute
Spannung40 V
Durchmesser230 mm
Schnitttiefe88 mm
Geschwindigkeit6600 rpm
Leistung1700 W
Gewicht5,5 kg
507,30 exkl. MwSt.
/ Stück
603,69 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage