393-3004-2 Test-Polster für Kapselgehörschützer 105
Gehörschutzkissen mit Sonden
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:393-3004-2
Rubix:3480647
Hersteller:7100123728
EAN:00078371670900
Produktdetails : 393-3004-2 Test-Polster für Kapselgehörschützer 105
3M™ PELTOR™ Gehörschützer Optime III und Optime 105 Probed Test Cushions lassen sich in die 3M™ PELTOR™ Optime III und Optime 105 Gehörschützer (separat erhältlich) einrasten, um Fit-Tests mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System zu ermöglichen. Das Komplettsystem gibt anhand des persönlichen Dämpfungswerts (PAR) des Mitarbeiters bei Verwendung von 3M PELTOR Optime III und Optime 105 Gehörschützern eine Bestanden- oder Nichtbestanden-Bewertung aus. 3M™ PELTOR™ Gehörschützer Optime III und Optime 105 Probed Test Cushions funktionieren mit den PELTOR™ Optime III und Optime 105 Gehörschützern (separat erhältlich), um Fit-Tests mit dem 3M™ E A Rfit™ Dual Ear Validation System zu ermöglichen. Diese Kissen werden speziell mit den 3M PELTOR Optime III und Optime 105 Gehörschützern verwendet, um Arbeitgebern zu helfen, den Schutzgrad zu bestimmen, den die Gehörschützer bieten. Adapterclips halten Mikrofone während der Prüfung neben den Gehörschützern in der richtigen Position. Der Koffer enthält zwei Paar Probed-Kissen und zwei Paar Adapterclips. Mitarbeiter können die 3M PELTOR Optime III und Optime 105 Gehörschützer, die sie am Arbeitsplatz verwenden, mitbringen, vom Bediener die Kissen entfernen und prüfen lassen, diese durch die geeigneten Probed-Testkissen ersetzen lassen und sich fit-testen lassen.
Stärken
•Lässt sich einfach in die eigenen Gehörschützer des Mitarbeiters einrasten und ermöglicht so den Fit-Test. Adapterclips halten das Mikrofon während der Prüfung neben dem Gehörschützer für die richtige Positionierung
Probed-Kissen können mit Hygienetüchern gereinigt und wiederverwendet werden
Adapterclips halten Mikrofone während der Prüfung neben den Gehörschützern
Der NRR kann den während der typischen Verwendung gebotenen Gehörschutz überschätzen
Probed-Kissen können mit Hygienetüchern gereinigt und wiederverwendet werden
Adapterclips halten Mikrofone während der Prüfung neben den Gehörschützern
Der NRR kann den während der typischen Verwendung gebotenen Gehörschutz überschätzen
Anwendungen
Gesundheits- und Sicherheitstests
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gehörschutzkissen mit sonden |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,74 € exkl. MwSt.
/ 2 Paar
34,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage