393-3005 Test-Polster für Kapselgehörschützer X4/X5, 393-3005-2

3M™ PELTOR™ Optime™ Probe Kit

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:EF0108
Rubix:3480649
Hersteller:7100062128
EAN:00078371668365
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typpeltor 7100062128 kapselgehörschützer geprüfte testpolster 393-3005-2

Produktdetails : 393-3005 Test-Polster für Kapselgehörschützer X4/X5, 393-3005-2


Die 3M™ PELTOR™ Kapselgehörschützer X4/X5 n Test-Polster rasten mühelos in die 3M™ PELTOR™ Kapselgehörschützer X4 und X5 ein (separat erhältlich), um ein Testen mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Beidseitigen Prüfsystem zu ermöglichen. Das abgeschlossene System stellt die Bewertung Bestanden oder Nicht bestanden auf Grundlage des persönlichen Schutzfaktors (PAR) des Mitarbeiters aus, wenn er die 3M PELTOR Kapselgehörschützer X4 und X5 trägt.

Stärken

Test-Polster für die Verwendung mit 3M™ PELTOR™ Kapselgehörschützern X4/X5 und dem 3M™ E-A-Rfit™ beidseitigen Prüfsystem
Die Test-Kapselgehörschützer sind nicht als Gehörschutz geeignet
Die n Polster können mit Hygienetüchern gereinigt und wiederverwendet werden.
Der Adapterclip hält die Mikrofone während des Tests an die Kapselgehörschützer

Technische Informationen


Attribute
Typpeltor 7100062128 kapselgehörschützer geprüfte testpolster 393-3005-2
14,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,10 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage