393-2001-50 Gehörschutzstöpsel für Dichtsitzprüfung

3M™ E-A-R™ UltraFit™ Ohrstöpsel für Dichtsitzprüfung

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:EF0104
Rubix:3480641
Hersteller:7000002387
EAN:00080529190741
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typprüfstopfen mit sonde

Produktdetails : 393-2001-50 Gehörschutzstöpsel für Dichtsitzprüfung


Einheitsgrößen-Ohrstöpsel, die sich den meisten Gehörgängen anpassen und ein hohes Maß an Dämpfung bieten.
Die 3M™ E-A-R™ UltraFit™ Ohrstöpsel sind mit einem Sondenschlauch für Dichtsitzprüfungen mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Prüfsystem ausgestattet. Kann nicht als Gehörschutz verwendet werden.

Stärken

Diese Test-Ohrstöpsel sind mit einem Sondenschlauch ausgestattet, der während der Dichtsitzprüfungen für Ohrstöpsel mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Prüfsystem zum Einsatz kommt.
Die Test-Stöpsel sind nicht als Gehörschutz geeignet.
Ohrstöpsel für sondierte Dichtsitzprüfung zur Verwendung mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Prüfsystem.

Anwendungen

Sie ermöglichen es Arbeitgebern, den Schutzgrad zu bestimmen, den das spezifische Modell der Ohrstöpsel bietet.

Technische Informationen


Attribute
Typprüfstopfen mit sonde
143,10 € exkl. MwSt.
/ 5 Packungen
170,29 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage