Referenzen
FAG:NFR420/13
Rubix:1363224
Hersteller:0825300090000
EAN:4054364223397



Produktdetails : NFR 420/13 (FAG) Festring für Gehäuse FAG
FAG FRB-Sicherungsringe wurden entwickelt, um eine zuverlässige und sichere Befestigung von Bauteilen zu gewährleisten, indem sie eine axiale Verschiebung der Teile verhindern. Sie sind ideal für Anwendungen, bei denen hohe Präzision und Verschleißfestigkeit erforderlich sind.
Festringe, Festlagerung
Stärken
Gewährleisten eine effektive axiale Verriegelung der Komponenten.
Robustes Design für eine lange Lebensdauer.
Geeignet für eine breite Palette von industriellen Anwendungen.
Einfache Installation und Wartung.
Robustes Design für eine lange Lebensdauer.
Geeignet für eine breite Palette von industriellen Anwendungen.
Einfache Installation und Wartung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Typ | wohnungsring |
| Innendurchmesser | 420 mm |
| Außendurchmesser | 13 mm |
| Breite | 420 mm |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
141,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
