Referenzen
RHP:SL2.1/2
Rubix:2079448
Hersteller:SL2.1/2 R
EAN:00747023032082


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 205 mm |
| Achshöhe | 68,25 mm |
Produktdetails : SL 2.1/2 (RHP) Gehäuselager /-einheit zöllig RHP
Gehäuselager /-einheit RHP
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6200 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Befestigungsabstand | 205 mm |
| Achshöhe | 68,25 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Gesamtbreite Lager | 70 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 16 mm |
| Bauform | 2-loch |
| Höhe | 142,6 mm |
| Länge | 250 mm |
| Dichtung | duplex seal (oil‑proof synthetic rubber seal + slinger) |
| Serie | sl |
| Gewicht | 6,2 kg |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 40000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 57500 N |
| Breite | 70 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
218,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
259,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage