UCFC216 (TIM) Gehäuselager Timken

Gehäuseeinheit mit rundem Flansch mit Pilotfunktion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:UCFC216
Rubix:3147487
EAN:0087796076136
UCFC216 (TIM) Gehäuselager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Breite16 mm
Befestigungsabstand141,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFC216 (TIM) Gehäuselager Timken


  • UCFC-Flanschlager werden für industrielle Anwendungen empfohlen, bei denen normale Belastungen auftreten.
  • UCFC-Rundflanscheinheiten mit Piloten gewährleisten eine genaue Montage und bieten eine bessere Unterstützung für schwere Lasten
  • Jede Einheit wird montiert und einbaufertig geliefert, mit Schrauben durch den Flansch
  • Diese Einheiten verwenden breite Innenringkugellager mit selbstausrichtenden kugelförmigen Außendurchmessern, die eine Fehlausrichtung der Welle kompensieren
  • Timken-Einheiten mit UCFC-Gehäuse verfügen über den Timken-Lagereinsatz mit Stellschraubenverriegelung (UC)
  • Lager vorgeschmiert und sofort einbaufertig
  • Schmiernippel zum Nachschmieren mitgeliefert(1)
  • Die geklebte Dichtungskonstruktion eignet sich gut für industrielle Anwendungen in nassen oder schmutzigen Umgebungen
  • Die Abmessungen der Bolzenlochabstände und die Position der Wellenmitte sind mit denen anderer Hersteller austauschbar.
  • Das Gehäuse ist für den einfachen Austausch der Lager ausgelegt

Stärken

● UCFC pilotierte runde Flansch-Einheiten sorgen für genaue Montagepassungen und bieten bessere Unterstützung bei hohen Lasten.
● Jede Einheit wird montiert und ist bereit zur Montage; die Befestigung erfolgt mit Schrauben durch den Flansch.
● Diese Einheiten verwenden Kugellager mit breitem Innenring und selbstjustierenden, sphärischen Außenkonturen, die Wellenfehlstellungen ausgleichen.
● Die montierten Lager der Timken-Serie UCFC sind mit dem Timken-Lagereinsatz mit Schraubensicherung (UC) ausgestattet.
● Lager voreingeschmiert und bereit zur sofortigen Installation.
● Mit Schmiernippel zur Nachschmierung ausgestattet.
● Die Ausführung mit Bonded-Seal-Dichtung eignet sich gut für industrielle Anwendungen in feuchten oder verschmutzten Umgebungen.
● Die Abstände der Schraubenlöcher und die Lage der Wellenmitte sind mit Konkurrenzprodukten austauschbar.

Anwendungen

● UCFC pilotierte Flansch-Einheiten werden für industrielle Anwendungen empfohlen, bei denen normale Belastungen auftreten.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser80 mm
Breite16 mm
Befestigungsabstand141,4 mm
Werkstoffgusseisen
Dichtungeine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall
Höhe82,6 mm
Länge240 mm
Serieucfc
Gesamtbreite Lager42 mm
Klemme18 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen23 mm
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r53000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr72700 N
Außendurchmesser170 mm
Gewicht8,7 kg
Bauformmadenschrauben-verriegelung
254,54 exkl. MwSt.
/ Stück
302,90 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen