FYTWK 20 YTA (SKF) Y-Flanschlagereinheit Food-Line mit Gewindestiften SKF

Gehäuse für Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:FYTWK 20 YTA
Rubix:311938
Hersteller:445801
EAN:07316574944477
FYTWK 20 YTA (SKF) Y-Flanschlagereinheit Food-Line mit Gewindestiften SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Breite29,5 mm
Befestigungsabstand90 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FYTWK 20 YTA (SKF) Y-Flanschlagereinheit Food-Line mit Gewindestiften SKF


Diese Kugellagereinheiten mit Ovalflansch wurden speziell für Lebensmittel- und Getränkeanlagen entwickelt. Sie sind chemikalienbeständig, leicht und robust. Die Einheit besteht aus einem Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und ist für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Verbundstoffgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)33,7x113x20 mm
Bruttogewicht233 g
Innendurchmesser20 mm
Breite29,5 mm
Befestigungsabstand90 mm
Werkstoffstahl
Höhe20 mm
Länge113 mm
Gesamtbreite Lager31 mm
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r6550 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12700 N
Außendurchmesser113 mm
Zolltarifcode84832000
818,80 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
974,37 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen