SY 506 M (SKF) Y-Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

Gehäuse für Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SY 506 M
Rubix:15729
Hersteller:27296
EAN:7316577733092
SY 506 M (SKF) Y-Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser62 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SY 506 M (SKF) Y-Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF


Stehlagergehäuse sind für die Aufnahme von Spannlagern vorgesehen. Die Graugussgehäuse sind robust, steif und kostengünstig. Sie sind für die meisten Anwendungsfälle geeignet und können direkt mit der Aufspannfläche verschraubt werden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)40x152x117 mm
Bruttogewicht788 g
Innendurchmesser62 mm
Werkstoffstahl
Höhe58,4 mm
Außendurchmesser152 mm
Breite40 mm
Achshöhe42,9 mm
Befestigungsabstand117,5 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84839020
16,95 exkl. MwSt.
/ Stück
20,17 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std