P 47 (SKF) Y-Stehlagergehäuse aus Stahlblech SKF


Gehäuse für Spannlager

Referenzen
skf:P 47
rubix:14478
hersteller:17600
ean:7316577106087
P 47 (SKF) Y-Stehlagergehäuse aus Stahlblech SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser47 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : P 47 (SKF) Y-Stehlagergehäuse aus Stahlblech SKF


Stahlblechgehäuse für Spannlager sind leicht, werden aus kaltgewalztem Stahl gefertigt und zum Schutz gegen Korrosion verzinkt. Die kostengünstigen Gehäuse sind für einfache Anwendungen mit leichten Belastungen vorgesehen. Das zweiteilige Gehäuse, das keine Möglichkeiten zum Nachschmieren bietet, kann separat vom Spannlager bestellt werden, so dass sich eine Vielzahl von Kombinationen realisieren lassen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser47 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite32 mm
Befestigungsabstand76 mm
Zolltarifcode84833032
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,19 exkl. MwSt.
/ Stück
6,18 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std