SYF 508 (SKF) Y-Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

Gehäuse für Einstecklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SYF 508
Rubix:15764
Hersteller:27328
EAN:7316570481310
SYF 508 (SKF) Y-Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Werkstoffgusseisen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SYF 508 (SKF) Y-Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF


Stehlagergehäuse mit kurzem Fuß sind für die Aufnahme von Spannlagern vorgesehen. Sie sind robust, steif, kostengünstig und für die meisten Anwendungsfälle geeignet. Im Gehäuse sind Gewindebohrungen für Befestigungsschrauben vorgesehen, damit ein direktes Verschrauben mit der Aufspannfläche möglich ist.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1071,8 g
Innendurchmesser80 mm
Werkstoffgusseisen
Höhe99 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite48 mm
Achshöhe49,2 mm
Befestigungsabstand88,9 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84839020
32,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,87 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std