Referenzen
Ersetzte Ref.:GG.LCTE06-E
INA:GEHLCTE06-GG>A
Rubix:2969205
Hersteller:0936202250000
EAN:4054372727443

Produktdetails : GEHLCTE06-GG>A (INA) Flanschlagergehäuse INA
Gehäuseeinheiten FLCTEY, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtungen, ohne Nachschmiermöglichkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Werkstoff | gusseisen |
| Höhe | 112,5 mm |
| Außendurchmesser | 84 mm |
| Breite | 30 mm |
| Befestigungsabstand | 90,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort