GEHASE10-GG-N (INA) Stehlagergehäuse INA

Stehlagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GEHASE10-GG-N
Rubix:3096170
Hersteller:0955825250000
EAN:4054372963872
GEHASE10-GG-N (INA) Stehlagergehäuse INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser54 mm
Werkstoffgusseisen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GEHASE10-GG-N (INA) Stehlagergehäuse INA


Erhöhen Sie die Lebensdauer Ihrer Lager um bis zu 50 Prozent mit dem Stehlagergehäuse SNS. Reduzieren Sie die Gesamtkosten Ihrer Anlagen im Rahmen der Total Cost of Ownership. Mit dem innovativen Großlagergehäuse SNS setzt Schaeffler einen neuen Standard. Das einzigartige Gehäusedesign erhöht die Lagerlebensdauer der eingebauten Pendelrollenlager um bis zu 50 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen Stehlagergehäusen. Ermöglicht wird dies durch die innovative Gehäusekonstruktion, die für eine optimale Lastverteilung im Lager sorgt. Außerdem bietet das Gehäuse eine sehr hohe Dichtwirkung gegen das Eindringen von Verunreinigungen unter extremen Umweltbedingungen.

Stärken

•50 Prozent längere Lagerlebensdauer durch das neue Gehäusedesign
Reduzierte Gesamtbetriebskosten
100 Prozent austauschbar mit herkömmlichen Lösungen
Einfache und präzise Montage durch maschinell nachbearbeitete Positionierflächen und Ausrichtungsmarkierungen
Axiale Schmiernut im oberen Bereich des Gehäuses zur Gewährleistung einer optimalen Schmierstoffversorgung der Lager in jeder Lagerstellung ─ zum Beispiel mit dem FAG CONCEPT8
Als Standard gelieferte Fettauslassöffnungen vereinfachen die Wartung
Vordefinierte Positionen für die Zustandsüberwachung, zum Beispiel mit FAG Smart Check zur Schwingungsdiagnose in Echtzeit
Die Überwachung des Schmierfettes mit FAG Grease Check lässt sich leicht integrieren
Sehr hohe Dichtwirkung
Gusseisen mit Kugelgraphit als Standardwerkstoff (EN-GJS-400)
Weiterentwicklung des SD31-Gehäuses
Teilweise Ersatz für die bisherigen Serien SD5, SD6 und S30

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser54 mm
Werkstoffgusseisen
Höhe57,2 mm
Länge158 mm
Lagertypradiales kugellager
Lagereinheitstypstehlagergehäuse
Außendurchmesser89,985 mm
Achshöhe57,2 mm
Befestigungsabstand203 mm
Bauformmontage von oben und unten
Anzahl der Schraublöcher für Befestigungselemente2
23,88 exkl. MwSt.
/ Stück
28,42 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen