Referenzen
Ersetzte Ref.:GG.GLCTE06-E
INA:GEHGLCTE06-GG>A
Rubix:2998199
Hersteller:0936202410000
EAN:4054372727955

Produktdetails : GEHGLCTE06-GG>A (INA) Flanschlagergehäuse INA
Gehäuseeinheiten GLCTE, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtungen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Werkstoff | gusseisen |
| Höhe | 112,5 mm |
| Außendurchmesser | 84 mm |
| Breite | 35,8 mm |
| Befestigungsabstand | 90,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort