Referenzen
Ersetzte Ref.:GG.ASE05-N
INA:GEHASE05-GG-N
Rubix:2458253
Hersteller:0866915620000
EAN:4054369515374

Produktdetails : GEHASE05-GG-N (INA) Stehlagergehäuse INA
Erhöhen Sie die Lebensdauer Ihrer Lager um bis zu 50 Prozent mit dem Stehlagergehäuse SNS. Reduzieren Sie die Gesamtkosten Ihrer Anlagen im Rahmen der Total Cost of Ownership. Mit dem innovativen Großlagergehäuse SNS setzt Schaeffler einen neuen Standard. Das einzigartige Gehäusedesign erhöht die Lagerlebensdauer der eingebauten Pendelrollenlager um bis zu 50 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen Stehlagergehäusen. Ermöglicht wird dies durch die innovative Gehäusekonstruktion, die für eine optimale Lastverteilung im Lager sorgt. Außerdem bietet das Gehäuse eine sehr hohe Dichtwirkung gegen das Eindringen von Verunreinigungen unter extremen Umweltbedingungen.
Stärken
•50 Prozent längere Lagerlebensdauer durch das neue Gehäusedesign
Reduzierte Gesamtbetriebskosten
100 Prozent austauschbar mit herkömmlichen Lösungen
Einfache und präzise Montage durch maschinell nachbearbeitete Positionierflächen und Ausrichtungsmarkierungen
Axiale Schmiernut im oberen Bereich des Gehäuses zur Gewährleistung einer optimalen Schmierstoffversorgung der Lager in jeder Lagerstellung ─ zum Beispiel mit dem FAG CONCEPT8
Als Standard gelieferte Fettauslassöffnungen vereinfachen die Wartung
Vordefinierte Positionen für die Zustandsüberwachung, zum Beispiel mit FAG Smart Check zur Schwingungsdiagnose in Echtzeit
Die Überwachung des Schmierfettes mit FAG Grease Check lässt sich leicht integrieren
Sehr hohe Dichtwirkung
Gusseisen mit Kugelgraphit als Standardwerkstoff (EN-GJS-400)
Weiterentwicklung des SD31-Gehäuses
Teilweise Ersatz für die bisherigen Serien SD5, SD6 und S30
Reduzierte Gesamtbetriebskosten
100 Prozent austauschbar mit herkömmlichen Lösungen
Einfache und präzise Montage durch maschinell nachbearbeitete Positionierflächen und Ausrichtungsmarkierungen
Axiale Schmiernut im oberen Bereich des Gehäuses zur Gewährleistung einer optimalen Schmierstoffversorgung der Lager in jeder Lagerstellung ─ zum Beispiel mit dem FAG CONCEPT8
Als Standard gelieferte Fettauslassöffnungen vereinfachen die Wartung
Vordefinierte Positionen für die Zustandsüberwachung, zum Beispiel mit FAG Smart Check zur Schwingungsdiagnose in Echtzeit
Die Überwachung des Schmierfettes mit FAG Grease Check lässt sich leicht integrieren
Sehr hohe Dichtwirkung
Gusseisen mit Kugelgraphit als Standardwerkstoff (EN-GJS-400)
Weiterentwicklung des SD31-Gehäuses
Teilweise Ersatz für die bisherigen Serien SD5, SD6 und S30
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 52 mm |
|---|---|
| Werkstoff | gusseisen |
| Höhe | 70 mm |
| Länge | 130 mm |
| Lagertyp | stehlagergehäuse (stehlager), einteilig |
| Lagereinheitstyp | stehlagergehäuse |
| Gehäuseform | lang |
| Breite | 36 mm |
| Achshöhe | 36,5 mm |
| Befestigungsabstand | 103 mm |
| Bauform | von oben und unten |
| Anzahl der Schraublöcher für Befestigungselemente | 2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std