SYF 510 (SKF) Y-Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

Gehäuse für Einstecklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SYF 510
Rubix:15766
Hersteller:27330
EAN:7316570909845
SYF 510 (SKF) Y-Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Werkstoffgrauguss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SYF 510 (SKF) Y-Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF


Stehlagergehäuse mit kurzem Fuß sind für die Aufnahme von Spannlagern vorgesehen. Sie sind robust, steif, kostengünstig und für die meisten Anwendungsfälle geeignet. Im Gehäuse sind Gewindebohrungen für Befestigungsschrauben vorgesehen, damit ein direktes Verschrauben mit der Aufspannfläche möglich ist.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1660 g
Innendurchmesser90 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe114 mm
Länge135 mm
Außendurchmesser114 mm
Breite54 mm
Achshöhe34 mm
Befestigungsabstand101,6 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84839020
41,55 exkl. MwSt.
/ Stück
49,44 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std