TU 50 TF (SKF) Y-Spannlagerkopfeinheit mit Gewindestiften SKF

Gehäuse für Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:TU 50 TF
Rubix:157377
Hersteller:28008
EAN:7316577032355
TU 50 TF (SKF) Y-Spannlagerkopfeinheit mit Gewindestiften SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Breite49 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TU 50 TF (SKF) Y-Spannlagerkopfeinheit mit Gewindestiften SKF


Kugellager-Spannkopfeinheiten bestehen aus einem Spannlager (einem abgedichteten Rillenkugellager) in einem Graugussgehäuse. Die üblicherweise in einem Aufnahmerahmen montierte Einheit hat einen beidseitig breiter ausgeführten Innenring und wird durch Anziehen einer Befestigungsschraube am Innenring gesichert, wodurch eine einfache Montage möglich ist.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)57,1x149x100 mm
Bruttogewicht2468 g
Innendurchmesser50 mm
Breite49 mm
Werkstoffstahl
Typtu 50
Gesamtbreite Lager51,6 mm
Länge149 mm
Innenbreite117 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r23200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr35100 N
Außendurchmesser149 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84832000
85,59 exkl. MwSt.
/ Stück
101,85 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std