Referenzen
Festo:DFM-50-200-P-A-KF
Rubix:428216
Hersteller:170952
EAN:4052568140335

Technische Zusammenfassung
| Typ | geführter aktuator |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 200 mm |
Produktdetails : DFM-50-200-P-A-KF Führungszylinder, Bauform DFM
Antrieb und Führungseinheit in einem Gehäuse
Führungszylinder DFM-50-200-P-A-KF mit integrierter Führung. Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte=50 mm, Hub=200 mm, Kolben-Durchmesser=50 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Stärken
- Minimaler Platzbedarf
- Minimale Montagezeit
- Auswahl an Druckluftanschlüssen
- Vielfältige Montagemöglichkeiten
- Gute Verdrehsicherung
- Hohe Steifigkeit durch Führungsstangen mit großem Durchmesser und vier Gleitlagerbuchsen
- Wartungsfrei
- Minimale Montagezeit
- Auswahl an Druckluftanschlüssen
- Vielfältige Montagemöglichkeiten
- Gute Verdrehsicherung
- Hohe Steifigkeit durch Führungsstangen mit großem Durchmesser und vier Gleitlagerbuchsen
- Wartungsfrei
Anwendungen
- Klemmen
- Heben
- Stoppen
- Heben
- Stoppen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7580 g |
|---|---|
| Typ | geführter aktuator |
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 200 mm |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Baugröße | 50 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
853,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.015,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen