Referenzen
SMC:MSQB10A
Rubix:703857
Hersteller:MSQB10A
EAN:3618036366471

Produktdetails : MSQB10A Pneumatischer Schwenkantrieb
Der kompakte MSQ-Drehtisch eignet sich ideal für Anwendungen im Materialtransport. Er enthält Lastlager und eine Montagefläche mit einem Drehantrieb in Form einer Zahnstange und eines Ritzels. Die sieben Größen sind 10, 20, 30, 50, 70, 100 und 200, mit Dreheinstellungen von 0 bis 190° und automatischer Umschaltung. Weitere Merkmale sind u.a. eine Hohlwelle und die Möglichkeit einer direkten Lastmontage. Auch ein MSQX-Drehtisch mit niedriger Drehzahl ist erhältlich.
MSQB*10~200, Schwenktisch Ausführung mit Zahnstange und Ritzel, Grundausführung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | msq |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 15 mm |
| Zylinderhub | 31,5 mm |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Baugröße | 10 |
| Serie | msq |
| Zolltarifcode | 84123900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
484,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
576,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std