MSQB7A Pneumatischer Schwenkantrieb

Drehtisch

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:MSQB7A
Rubix:1124264
Hersteller:MSQB7A
EAN:3618036365641
MSQB7A Pneumatischer Schwenkantrieb

Technische Zusammenfassung

Typdrehtisch
Zylinderdurchmesser12 mm
Zylinderhub14,9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MSQB7A Pneumatischer Schwenkantrieb


Der kompakte Drehtisch MSQ ist ideal für Materialtransportanwendungen. Er verfügt über Lastlager und eine Montagefläche mit einem Drehantrieb in Form einer Zahnstange und eines Ritzels. Die sieben Größen sind 10, 20, 30, 50, 70, 100 und 200 mit Drehverstellungen von 0-190 Grad und automatischer Umschaltung. Zu den weiteren Merkmalen gehören eine Hohlwelle und die Möglichkeit der direkten Lastmontage.
-Kompakter Drehtisch mit Zahnstange und Ritzel
-Größen: 1, 2, 3, 7
-Universelle Montageart
-Verkabelung und Verrohrung können je nach Montagebedingungen gewählt werden
-Winkelverstellbereich: 0 bis 190

Saubere Serie: Keine
Modell: MSQ
Typ: B (Grundtyp)
Größe: 7
Anschlussposition: Seitlicher Anschluss
Automatischer Schalter: Kein Schalter
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m (oder keine, wenn kein Schalter vorhanden ist)
Anzahl: 2 Stück (oder keine, wenn kein Schalter vorhanden ist)

Technische Informationen


Attribute
Typdrehtisch
Zylinderdurchmesser12 mm
Zylinderhub14,9 mm
Min. Temperatur0 °C
Max. Temperatur60 °C
Baugröße7
Seriemsq
Zolltarifcode84123900
309,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
367,84 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen