DFM-50-25-P-A-GF Führungszylinder, Bauform DFM

Geführter Antrieb DFM

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DFM-50-25-P-A-GF
Rubix:428135
Hersteller:170871
EAN:4052568013295
DFM-50-25-P-A-GF Führungszylinder, Bauform DFM

Technische Zusammenfassung

Typgeführter aktuator
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DFM-50-25-P-A-GF Führungszylinder, Bauform DFM


Antrieb und Führungseinheit in einem Gehäuse
Führungszylinder DFM-50-25-P-A-GF mit integrierter Führung. Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte=50 mm, Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=50 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig

Stärken

- Minimaler Platzbedarf
- Minimale Montagezeit
- Auswahl an Druckluftanschlüssen
- Vielfältige Montagemöglichkeiten
- Gute Verdrehsicherung
- Hohe Steifigkeit durch Führungsstangen mit großem Durchmesser und vier Gleitlagerbuchsen
- Wartungsfrei

Anwendungen

- Klemmen
- Heben
- Stoppen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)145x105x160 mm
Bruttogewicht3406,4 g
Typgeführter aktuator
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub25 mm
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur80 °C
Baugröße50
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
405,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
482,62 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen