3110035465 FORMAT GaRoSch B1200xT500xH1950mm 7035/5010, 4Ab u. Fü SeM
Garderobenschrank
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:4317784659482
Rubix:3246765
Hersteller:4317784659482

Produktdetails : 3110035465 FORMAT GaRoSch B1200xT500xH1950mm 7035/5010, 4Ab u. Fü SeM
• Ausführung: Kunststoff-Füße, 100 mm hoch
• Anzahl Abteile: 4
• Universell einsetzbar und funktionell
• Garderobenschrank für Berufs- und Alltagskleidung
• Abteilböden glatt, leicht auskehrbar
• Ablageboden mit Garderobenstange und 3 Haken je Abteil
• Abteilbreite: 300 mm
• Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
• Fußteil serienmäßig verzinkt
• Türen rechts angeschlagen mit Belüftungs-Lochbild und Etikettenrahmen
• Drehriegelverschluss für Vorhangschloss
• Maße BxTxH: 1200x500x1950 mm
• Farbe Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau
• Farbe Türen: RAL 5010 lichtblau
• Anzahl Abteile: 4
• Universell einsetzbar und funktionell
• Garderobenschrank für Berufs- und Alltagskleidung
• Abteilböden glatt, leicht auskehrbar
• Ablageboden mit Garderobenstange und 3 Haken je Abteil
• Abteilbreite: 300 mm
• Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
• Fußteil serienmäßig verzinkt
• Türen rechts angeschlagen mit Belüftungs-Lochbild und Etikettenrahmen
• Drehriegelverschluss für Vorhangschloss
• Maße BxTxH: 1200x500x1950 mm
• Farbe Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau
• Farbe Türen: RAL 5010 lichtblau
FORMAT Garderobenschrank
Technische Informationen
Attribute
| Typ | garderobenschrank |
|---|---|
| Anzahl Türen | 4 |
| Höhe | 1950 mm |
| Breite | 1200 mm |
| Tiefe | 500 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
471,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
560,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
