3110035385 Gard.-Schrank BASIC B1200xT500xH1850mm RAL7035/7035, 4 Abt.

Garderobenschrank FORMAT

Siehe technische Informationen

Referenzen

C+P Möbelsysteme:088055-40 S10002
Rubix:3246890
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typ3110035385 gard.-schrank basic b1200xt500xh1850mm ral7035/7035, 4 abt.
Anzahl Türen4
Höhe1850 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3110035385 Gard.-Schrank BASIC B1200xT500xH1850mm RAL7035/7035, 4 Abt.


Garderobenschrank FORMAT, Typ BASIC, bodenstehend

  • Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
  • Garderobenschrank für Berufs- und Alltagskleidung
  • Frei- bzw. bodenstehend, mit integrierten Gleitern
  • Abteilbreite 300 mm
  • Abteilböden glatt, leicht auskehrbar
  • Ablageboden mit Garderobenstange und 3 Haken je Abteil
  • Türen rechts angeschlagen mit Belüftungs-Lochbild und Etikettenrahmen
  • Drehriegelverschluss für Vorhangschloss
  • 3110035385 Gard.-Schrank BASIC B1200xT500xH1850mm RAL7035/7035, 4 Abt.

    Technische Informationen


    Attribute
    Typ3110035385 gard.-schrank basic b1200xt500xh1850mm ral7035/7035, 4 abt.
    Anzahl Türen4
    Höhe1850 mm
    Länge1200 mm
    Breite1200 mm
    Tiefe500 mm
    450,00 exkl. MwSt.
    / Stück
    535,50 inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage