3110035380 Gard.-Schrank BASIC B900xT500xH1850mm RAL7035/7035, 3 Abt.
Garderobenschrank FORMAT
Siehe technische InformationenReferenzen
C+P Möbelsysteme:088055-30 S10002
Rubix:3246907





Technische Zusammenfassung
| Typ | 3110035380 gard.-schrank basic b900xt500xh1850mm ral7035/7035, 3 abt. |
|---|---|
| Anzahl Türen | 3 |
| Höhe | 1850 mm |
Produktdetails : 3110035380 Gard.-Schrank BASIC B900xT500xH1850mm RAL7035/7035, 3 Abt.
Garderobenschrank FORMAT, Typ BASIC, bodenstehend
Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
Garderobenschrank für Berufs- und Alltagskleidung
Frei- bzw. bodenstehend, mit integrierten Gleitern
Abteilbreite 300 mm
Abteilböden glatt, leicht auskehrbar
Ablageboden mit Garderobenstange und 3 Haken je Abteil
Türen rechts angeschlagen mit Belüftungs-Lochbild und Etikettenrahmen
Drehriegelverschluss für Vorhangschloss
3110035380 Gard.-Schrank BASIC B900xT500xH1850mm RAL7035/7035, 3 Abt.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3110035380 gard.-schrank basic b900xt500xh1850mm ral7035/7035, 3 abt. |
|---|---|
| Anzahl Türen | 3 |
| Höhe | 1850 mm |
| Länge | 900 mm |
| Breite | 900 mm |
| Tiefe | 500 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
347,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
412,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage