8052-100S10000 Garderobenbank Basic, 1650x1960x400mm, 7021
Garderobenbank
Siehe technische InformationenReferenzen
C+P Möbelsysteme:8052-100S10000
Rubix:3710579
Hersteller:8052-100S10000
EAN:4025314601527




Technische Zusammenfassung
| Typ | 8052-100s10000 garderobenbank basic, 1650x1960x400mm, 7021 |
|---|---|
| Höhe | 1960 mm |
Produktdetails : 8052-100S10000 Garderobenbank Basic, 1650x1960x400mm, 7021
Garderobenbank Basic, Gestell mit 6 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, inkl. Rückenlehne und Garderobenleiste, mit 8 Kunststoff-Doppelhaken verdeckt nach DIN 7917, sowie austauschbarem Beschriftungsschild,
mit Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 25 mm, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 1650 x 1960 x 400 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau
Produktvorteile:
mit Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 25 mm, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 1650 x 1960 x 400 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau
Produktvorteile:
| + | Stabiles Vierkantrohr für hohe Beanspruchung |
| + | Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten |
| + | Sitzleisten aus allseitig gehobeltem und naturlackiertem Buche-Hartholz, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort |
| + | Sitzbank extrem belastbar für höchste Beanspruchung |
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 8052-100s10000 garderobenbank basic, 1650x1960x400mm, 7021 |
|---|---|
| Höhe | 1960 mm |
| Breite | 1960 mm |
| Tiefe | 1960 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
822,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
978,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage