9516440016 Schraubzwinge Ganzstahl mit 2-Komponenten-Heft 160x80mm
Ganzstahl-Schraubzwinge
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:51320016, 9516440016
Rubix:1039980
Hersteller:9516440016
Produktdetails : 9516440016 Schraubzwinge Ganzstahl mit 2-Komponenten-Heft 160x80mm
Schraubzwinge Ganzstahl mit 2-Komponenten-Heft 160x80mm BESSEY
Ganzstahl-Schraubzwinge Ausführung: Gleitschiene, Festbügel und Druckplatte in einem Stück aus statisch optimiertem, kaltgezogenem Profilstahl gefertigt. Gleitbügel aus geschmiedetem, galvanisch verzinktem Vergütungsstahl, leichtgängige Spindel mit gerolltem, kaltverfestigtem, brüniertem Trapezgewinde und mit beweglicher Druckplatte. Anwendung: Federndes Spannen für gefühlvolles Halten von Werkstücken. Für hohe Spannkräfte bei geringem Werkzeuggewicht. Mit ergonomischem 2-Komponenten-Kunststoffgriff. 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil. Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am neuen Gleitbügel. Spannkraft bis 6 kN. Werkzeuglos wechselbare Drehplatten ab 80 mm Ausladung.
Ganzstahl-Schraubzwinge Ausführung: Gleitschiene, Festbügel und Druckplatte in einem Stück aus statisch optimiertem, kaltgezogenem Profilstahl gefertigt. Gleitbügel aus geschmiedetem, galvanisch verzinktem Vergütungsstahl, leichtgängige Spindel mit gerolltem, kaltverfestigtem, brüniertem Trapezgewinde und mit beweglicher Druckplatte. Anwendung: Federndes Spannen für gefühlvolles Halten von Werkstücken. Für hohe Spannkräfte bei geringem Werkzeuggewicht. Mit ergonomischem 2-Komponenten-Kunststoffgriff. 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil. Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am neuen Gleitbügel. Spannkraft bis 6 kN. Werkzeuglos wechselbare Drehplatten ab 80 mm Ausladung.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82057000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

