• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.809)
    • Bearbeitung(41.662)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.780)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Klebstoff(1.133)
    • Schmiermittel und Zubehör(1.210)
    • Farben und Zubehör(355)
    • Reinigung und Schutz(45)
    Siehe Wartung / Reparatur
    1. Rubix Kategorien
    2. Wartung / Reparatur
    3. Elektro, Elektronik und Beleuchtung
    4. Elektro und Beleuchtung
    5. Beleuchtung
    6. Baulampe
    7. 3110043665 Maschinenleuchte SLJ 500 30G 5000K

    3110043665 Maschinenleuchte SLJ 500 30G 5000K

    Baulampe Waldmann

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Waldmann:3110043665
    Rubix:3658947
    Hersteller:3110043665
    EAN:4013330094850
    brand logo

    Produktdetails : 3110043665 Maschinenleuchte SLJ 500 30G 5000K


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    147,08 € exkl. MwSt.
    / Stück
    175,03 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    862388 Baustellenleuchte mit Batterie3110043670 Maschinenleuchte SLF 500 30G 5000K3110043685 Gestängeleuchte RPD17008110101045 LED-Akku-Handstrahler XGT ML007G ohne Akku Karton01000757, 8112901170, 4933464105 Akku-Leuchte M18PAL-0 max. 1500lm ohne Akku Karton779.1000BLPB Kompakte 1.000 Lumen Lampe8112901555 Akku Leuchte M12PAL-0 ohne Akku Karton601504850 Akku-Baustrahler solo BSA 12-18 LED 2000 ohne Akku3110043695 Maschinenleuchte SLF 500 10G 5000K8112901195 Akku-Baustrahler solo M18 HOSALC-0 ohne Akku Karton8110201015 Akku-Baustrahler solo GLI 18V-2200 C ohne Akku Karton4001002085 Akku-Bauleuchte solo GLI18V-30008112901175 Akku-Baustrahler solo M18 AL-0 780/1500lm ohne Akku Karton8110201020 Akku-Baustrahler solo GLI 18V-4000 C ohne Akku Karton8110100865 Akku-Baustrahler solo LXT DEADML809 ohne Akku
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap