8112901175 Akku-Baustrahler solo M18 AL-0 780/1500lm ohne Akku Karton
M18™ LED-Scheinwerfer für die Baustelle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Milwaukee:4932430392
Rubix:3230722
Hersteller:4932430392
EAN:4002395380534
Dokumente
Produktdetails : 8112901175 Akku-Baustrahler solo M18 AL-0 780/1500lm ohne Akku Karton
Der LED-Baustrahler M18 AL-0 bietet eine kabellose LED-Beleuchtung und ist vollständig kompatibel mit den 18-V-Akkus der M18™-Plattform. Mit einer Lichtleistung von bis zu 1.500 Lumen sorgt er für eine zuverlässige Ausleuchtung selbst in schwer zugänglichen und dunklen Arbeitsbereichen.
Eigenschaften:
Diese akkubetriebene Arbeitsleuchte ist mit acht Hochleistungs-LEDs aus der TRUEVIEW™-Beleuchtungstechnologie ausgestattet. Die Kombination aus moderner LED-Technik und durchdachtem Design gewährleistet eine gleichmäßige und stabile Lichtverteilung. Zwei Helligkeitsstufen ermöglichen eine bedarfsgerechte Anpassung der Lichtintensität je nach Einsatzbereich. Das kompakte Gehäuse verfügt über einen integrierten Griff, der eine flexible Befestigung sowohl horizontal als auch vertikal erlaubt. Bereits eine einfache Schraube in einer Stütze genügt, um den Strahler sicher an der Wand zu montieren. Die vertikale Positionierung an Rohren mit ⌀ 13 mm, Gewindestangen oder Bewehrungsstäben ermöglicht freihändiges Arbeiten. Zwei achteckige Seitenflächen sorgen für eine flexible Ausrichtung des Lichtkegels bei Bodenaufstellung und verhindern gleichzeitig den direkten Kontakt der Linse mit verschmutzten Oberflächen. Der Betrieb erfolgt mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus (nicht im Lieferumfang enthalten).
Spezifikationen:
• Artikelnummer: 4932430392
• Modell: M18 AL-0
• System: M18™
• Energieversorgung: Akku (kabellos)
• Spannung: 18 V (DC)
• Akkutyp: Li-Ion (nicht enthalten)
• Kompatible Akkus: M18™
• Leistungsaufnahme: 20 W
• Max. Lichtstrom: 1.500 lm
• Lichtstrom: 1.500 lm (High) / 780 lm (Low)
• Farbtemperatur (CCT): 4.000 K
• Farbwiedergabeindex (CRI): 80
• Laufzeit mit 3,0 Ah Akku: 3 h (High) / 6 h (Low)
• Max. Laufzeit mit M18 B5 Akku: 5 h / 10 h
• Gewicht inkl. Akku: 2,1 kg (mit M18 B5)
• Schutzart: IP20
• Empfohlene Umgebungstemperatur: -18 °C bis +50 °C
• Magnetisch: nein
Normen:
• CE-Kennzeichnung: Entspricht den geltenden europäischen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
• Schutzart IP54: Schutz gegen Staub in begrenzter Menge sowie gegen Spritzwasser aus allen Richtungen
• Schutzklasse III: Betrieb mit Schutzkleinspannung zur Minimierung elektrischer Risiken
Eigenschaften:
Diese akkubetriebene Arbeitsleuchte ist mit acht Hochleistungs-LEDs aus der TRUEVIEW™-Beleuchtungstechnologie ausgestattet. Die Kombination aus moderner LED-Technik und durchdachtem Design gewährleistet eine gleichmäßige und stabile Lichtverteilung. Zwei Helligkeitsstufen ermöglichen eine bedarfsgerechte Anpassung der Lichtintensität je nach Einsatzbereich. Das kompakte Gehäuse verfügt über einen integrierten Griff, der eine flexible Befestigung sowohl horizontal als auch vertikal erlaubt. Bereits eine einfache Schraube in einer Stütze genügt, um den Strahler sicher an der Wand zu montieren. Die vertikale Positionierung an Rohren mit ⌀ 13 mm, Gewindestangen oder Bewehrungsstäben ermöglicht freihändiges Arbeiten. Zwei achteckige Seitenflächen sorgen für eine flexible Ausrichtung des Lichtkegels bei Bodenaufstellung und verhindern gleichzeitig den direkten Kontakt der Linse mit verschmutzten Oberflächen. Der Betrieb erfolgt mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus (nicht im Lieferumfang enthalten).
Spezifikationen:
• Artikelnummer: 4932430392
• Modell: M18 AL-0
• System: M18™
• Energieversorgung: Akku (kabellos)
• Spannung: 18 V (DC)
• Akkutyp: Li-Ion (nicht enthalten)
• Kompatible Akkus: M18™
• Leistungsaufnahme: 20 W
• Max. Lichtstrom: 1.500 lm
• Lichtstrom: 1.500 lm (High) / 780 lm (Low)
• Farbtemperatur (CCT): 4.000 K
• Farbwiedergabeindex (CRI): 80
• Laufzeit mit 3,0 Ah Akku: 3 h (High) / 6 h (Low)
• Max. Laufzeit mit M18 B5 Akku: 5 h / 10 h
• Gewicht inkl. Akku: 2,1 kg (mit M18 B5)
• Schutzart: IP20
• Empfohlene Umgebungstemperatur: -18 °C bis +50 °C
• Magnetisch: nein
Normen:
• CE-Kennzeichnung: Entspricht den geltenden europäischen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
• Schutzart IP54: Schutz gegen Staub in begrenzter Menge sowie gegen Spritzwasser aus allen Richtungen
• Schutzklasse III: Betrieb mit Schutzkleinspannung zur Minimierung elektrischer Risiken
Stärken
• Leistungsstarke und gleichmäßige Ausleuchtung bis 1.500 Lumen für optimale Sichtverhältnisse am Arbeitsplatz
• Zwei Helligkeitsstufen zur energieeffizienten Anpassung je nach Anwendung
• Lange Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden mit M18 B5 Akku zur Reduzierung von Arbeitsunterbrechungen
• Volle Kompatibilität mit dem M18™ Akkusystem für effizientes Flottenmanagement
• Zwei Helligkeitsstufen zur energieeffizienten Anpassung je nach Anwendung
• Lange Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden mit M18 B5 Akku zur Reduzierung von Arbeitsunterbrechungen
• Volle Kompatibilität mit dem M18™ Akkusystem für effizientes Flottenmanagement
Anwendungen
Der Milwaukee M18™ AL-0 LED-Baustrahler eignet sich ideal für den Einsatz auf Baustellen, in der industriellen Instandhaltung sowie bei technischen Servicearbeiten im Innen- und Außenbereich. Er wird zur gezielten Ausleuchtung von Arbeitszonen in Werkstätten, technischen Anlagen und Metallkonstruktionen eingesetzt. Die flexible Befestigung an Rohren oder Bewehrungsstäben macht ihn besonders geeignet für Anwendungen in der Sanitärinstallation, Elektrotechnik sowie im Montage- und Anlagenbau.
Technische Informationen
Attribute
| Helligkeit | 1500 lm |
|---|---|
| Spannung | 18 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
184,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
219,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen