• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.577)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.405)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.361)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.229)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.179)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Handwerkzeuge(19.241)
    • Elektrowerkzeuge(2.938)
    • Pneumatikwerkzeuge(226)
    • Spezialwerkzeuge(2.291)
    • Verschiedene Werkzeuge(97)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.029)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Tragbares Elektrowerkzeug(2.075)
    • Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile e/p(863)
    Siehe Elektrowerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Elektrowerkzeuge
    4. Tragbares Elektrowerkzeug
    5. Säge, Kreissäge, Stichsäge
    6. Handkreissäge
    7. 4001002438 EXPERT Wood Kreissägeblatt, 165x20 mm, Z20

    4001002438 EXPERT Wood Kreissägeblatt, 165x20 mm, Z20

    Handkreissäge Bosch

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Bosch:2608902216
    Rubix:3895756
    Hersteller:2608902216
    EAN:4059952685441
    brand logo

    Produktdetails : 4001002438 EXPERT Wood Kreissägeblatt, 165x20 mm, Z20


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    52,77 € exkl. MwSt.
    / Stück
    62,80 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    8110401540 Akku-Metallkreissäge solo MKS 18 LTX 588110100435 Akku Handkreissäge solo DHS630Z ohne Akku Karton8112900630 Akku-Metallkreissäge solo M18 FMCS-0X ohne Akku HD-Box8112901880 Akku-Kreissäge solo M18 FCS552-0X8112400090 Tauchsäge m. Führungssch. SP6000J1 Makita01000662, 8112900695, 4933472163 Akku-Handkreissäge solo M18FCSG66-0 ohne Akku Karton8112900685 Akku-Handkreissäge solo M18 BLCS66-0X ohne Akku HD-Box8112400125 Tauchkreissäge Set KT 66 BL + FS 160 X4001002440 EXPERT Wood Kreissägeblatt, 165x20 mm, Z488110201695 Akku-Handkreissäge solo GKS 18V-57-24001002074 Akku-Tauchsäge solo BITURBO EXKT18V-52G, L-Boxx103152100 TKHS 315C/2,80 DNB Tischkreissäge8110400590 Akku Handkreissäge solo KS 18 LTX 66 BL8112400045 Führungsschiene FS80 Metabo01783137, 8110400905 Handkreissägen-Set KS 55 FS + FS 160 Metabo
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap