Handkreissäge Premium Elektrowerkzeug 01791532 AK TAUCHSÄGE SOLO DSP601ZJU OA, Kabellos: Nein

01791532 AK TAUCHSÄGE SOLO DSP601ZJU OA Akku Tauchsäge solo DSP601ZJU Makita ohne Akku

Siehe technische Informationen
Referenzen
Premium Elektrowerkzeug:01791532 AK TAUCHSÄGE SOLO DSP601ZJU OA
Rubix:2450656
01791532 AK TAUCHSÄGE SOLO DSP601ZJU OA Akku Tauchsäge solo DSP601ZJU Makita ohne Akku
Technische Zusammenfassung
Kabellosnein

Produktdetails : 8110100585 Akku Tauchsäge solo DSP601ZJU Makita ohne Akku


Akku-Tauchkreissäge DSP601ZJUMit bürstenlosem Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und eine kompaktere Bauweise: Diese Akku-Tauchkreissäge ermöglicht professionelles Arbeiten mit der ADT (Automatic torque Drive Technology). Während des Betriebs wird damit die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung bestmögliche Leistungen zu erzielen. Produkteigenschaften:• AWS (Auto-Start Wireless System) • Bürstenloser Motor • Schnittpunkt bleibt bei allen Winkeleinstellungen an exakt der gleichen Stelle • Winkelschnelleinstellung für –1°, 22,5° und Schnellvorwahl von 45° oder 48° als maximalem Kippwinkel • Eine Führungsschiene ist optional verwendbar • Elektronisch regelbare Drehzahl Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt Ø 165 x 1,45 x 20 mm 56Z EFFICUT , Sechskant-Stiftschlüssel, Funk-Adapter, MAKPAC, ohne Akku, ohne Ladegerät
Akku-Tauchkreissäge DSP601ZJU • Diese Akku-Tauchkreissäge ermöglicht professionelles Arbeiten mit der Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird damit die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung bestmögliche Leistungen zu erzielen. • Produkteigenschaften: • • • AWS Auto-Start Wireless System - Staubsauger und Maschine sind via Bluetooth verbunden. Das Staubsaugen startet somit automatisch beim Einschalten der Maschine • Schnittpunkt bleibt bei allen Winkeleinstellungen an exakt der gleichen Stelle • Winkelverstellung von -1° bis 48° (Hinterschnittfunktion) • Winkelschnelleinstellung für -1°, 22,5° und Schnellvorwahl von 45° oder 48° als maximalem Kippwinkel • Mit Anreiß-Modus für ausrißfreien Schnitt • Kippt auch bei größtem Neigungswinkel nicht von der Führungsschiene • Elektronisch regelbare Drehzahl • Mit Konstant-Elektronik, Sanftanlauf und Überlastschutz • Lieferumfang:Maschine, HM-Sägeblatt, 6-kant-Stiftschlüssel, Funk-Adapter, MAKPAC Gr. 4, • ohne Akku und Ladegerät

Technische Informationen


Attribute
Kabellosnein
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
638,40 exkl. MwSt.
/ Stück
759,70 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage