Säbelsäge Rubix-DE 8112900190, Spannung: 12 V | Kabellos: Ja
Säbelsäge Rubix-DE
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:8112900190
Rubix:3230771
Produktdetails : 8112900190 Akku-Klammerer solo M12BCST-0 ohne Akku
Akku-Tacker M12 BCST-0
4-poliger Bürstenmotor
REDLINK Elektronik
Bewegliche Kabelführungen
Trockenschussverhinderung bei leerem Magazin
Versenkt 25 mm Klammern in verschiedene Materialien
Große Magazinkapazität mit 45 Klammern
Verstellbarer Gürtelclip
LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: Maschine, ohne Akku, ohne Ladegerät
Schneller und leistungsstarker Akku-Tacker, der den Großteil der manuellen Tackerung von Niederspannungskabeln in Holz eliminiert.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
255,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
304,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

