4933478291 Akku-Säbelsäge M18FSZ-502X , 2 Akku 5,0Ah
Kabellose Säbelsäge
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:M18 FSZ-502X
Rubix:3671561
Hersteller:4933478291
EAN:4058546344689

Produktdetails : 4933478291 Akku-Säbelsäge M18FSZ-502X , 2 Akku 5,0Ah
Stärken
Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für bis zu 5x längere Motorlebensdauer und bis zu 30% schnelleres Schneiden
Patentierte Getriebeschutzkupplung - verlängert die Lebensdauer von Getriebe und Motor, indem sie hohe Stoßkräfte absorbiert, die durch plötzliches Blockieren des Sägeblatts verursacht werden
Verschleißfeste, hebelbetätigte FIXTEC™-Sägeblattklemme für schnellen und einfachen Sägeblattwechsel
Metallverstärkter Akkuanschluss sorgt für verbesserte Haltbarkeit und Lebensdauer des Akkus
Eingebautes LED-Licht beleuchtet die Arbeitsfläche während des Schneidens
Einstellbarer Schuh für optimierten Einsatz der Sägeblätter
Integrierte Akku-Kraftstoffanzeige
Dauerhafter Metallsparrenhaken für Arbeitsraummanagement und Sicherheit
Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
Flexibles Akkusystem: funktioniert mit allen MILWAUKEE® M18™-Akkus
Patentierte Getriebeschutzkupplung - verlängert die Lebensdauer von Getriebe und Motor, indem sie hohe Stoßkräfte absorbiert, die durch plötzliches Blockieren des Sägeblatts verursacht werden
Verschleißfeste, hebelbetätigte FIXTEC™-Sägeblattklemme für schnellen und einfachen Sägeblattwechsel
Metallverstärkter Akkuanschluss sorgt für verbesserte Haltbarkeit und Lebensdauer des Akkus
Eingebautes LED-Licht beleuchtet die Arbeitsfläche während des Schneidens
Einstellbarer Schuh für optimierten Einsatz der Sägeblätter
Integrierte Akku-Kraftstoffanzeige
Dauerhafter Metallsparrenhaken für Arbeitsraummanagement und Sicherheit
Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
Flexibles Akkusystem: funktioniert mit allen MILWAUKEE® M18™-Akkus
Anwendungen
Schneiden
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Schnittleistung | 300 mm |
| Gewicht | 3,8 kg |
| Kabellos | ja |
| Modell | fsz-502x |
| Batteriekapazität | 5 Ah |
| Hublänge | 32 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
611,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
728,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
