Säbelsäge Bosch 06016C0000, Spannung: 18 V Li-Ion V | Kabellos: Ja | Gewicht: 3.2 kg
Säbelsäge Bosch
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:06016C0000
Rubix:3231068
Hersteller:06016C0000
EAN:4059952581439





Produktdetails : 8110201470 Akku-Säbelsäge solo GSA 18V-28 ohne Akku Karton
Akku-Säbelsäge GSA 18V-28 Professional
Bürstenloser Motor
Werkzeugloser Sägeblattwechsel
Perfekte Bauweise für wandnahe, von oben ausgeführte Schnitte
Montierbarer Lattenhaken
Lieferumfang: Maschine, 2 Säbelsägeblätter (S 2345 X, S 123 XF), ohne Akku, ohne Ladegerät
Diese Akku-Säbelsäge bietet die gleiche Leistung wie ein kabelgebundenes Gerät, für schnellste Abbrucharbeiten.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, 2 Säbelsägeblätter (S 2345 X, S 123 XF), ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Gewicht | 3,2 kg |
| Kabellos | ja |
| Hublänge | 28 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
273,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
325,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
