Säbelsäge Premium Elektrowerkzeug 01780572, 8110400075, Kabellos: Nein

Säbelsäge Premium Elektrowerkzeug

Siehe technische Informationen
Referenzen
Premium Elektrowerkzeug:01780572, 8110400075
Rubix:2450580
01780572, 8110400075 Akku Säbelsäge solo PoMaxx SSE12 BL Mtabo o. Akku o. LG MLoc
Technische Zusammenfassung
Kabellosnein

Produktdetails : 01780572, 8110400075 Akku Säbelsäge solo PoMaxx SSE12 BL Mtabo o. Akku o. LG MLoc


Akku-Säbelsäge PowerMaxx SSE 12 BL

Geeignet für die Ein- und Zweihandbedienung. Das geringe Gewicht und ihre handliche Form macht die Arbeit auch an schwer erreichbaren Stellen problemlos möglich.
Produkteigenschaften:
• Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
• Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag
• Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf
• Vario (V) – Vollwellenelektronik
• Ultra-M-Technologie – Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkus
• LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: Maschine, Holz-Sägeblatt, Metall-Sägeblatt, metaBOX, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akku Säbelsäge solo PowerMaxx SSE12 BL Metaboohne Akku ohne Ladegerät MetaLoc

Technische Informationen


Attribute
Kabellosnein
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
223,68 exkl. MwSt.
/ Stück
266,18 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage