Säbelsäge Premium Elektrowerkzeug 01783175, 8110400575, Kabellos: Nein

Säbelsäge Premium Elektrowerkzeug

Siehe technische Informationen
Referenzen
Premium Elektrowerkzeug:01783175, 8110400575
Rubix:2450581
01783175, 8110400575 Akku Säbelsäge solo SSE 18 LTX BL Compact o. Akku o. LG MLoc
Technische Zusammenfassung
Kabellosnein

Produktdetails : 602366840 Akku Säbelsäge solo SSE 18 LTX BL Compact o. Akku o. LG MLoc


Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX BL Compact

Geeignet für die Ein- und Zweihandbedienung. Leistungsstarke Säbelsäge mit geringem Gewicht. Besonders geeignet zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.
Produkteigenschaften:
• Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
• Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag
• Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf
• Vario (V) – Vollwellenelektronik
• Ultra-M-Technologie – Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkus
• LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: Maschine, Holz-Sägeblatt, Metallsägeblatt, metaBOX, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX BL Compact

Geeignet für die Ein- und Zweihandbedienung. Leistungsstarke Säbelsäge mit geringem Gewicht. Besonders geeignet zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.
Produkteigenschaften:
• Erweitertes Einsatzspektrum durch einzigartige Quick-Aufnahme für Säbelsägeblätter und Stichsägeblätter

  • Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag
    • Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf
    • Vario (V) – Vollwellenelektronik
  • LED-Arbeitslicht
    Lieferumfang: Maschine, Säbelsägeblatt für Holz und Metall, metaBOX, ohne Akku, ohne Ladegerät

  • Technische Informationen


    Attribute
    Kabellosnein
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    227,52 exkl. MwSt.
    / Stück
    270,75 inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage