Säbelsäge Bosch 06016C0001, Spannung: 18 V Li-Ion V | Kabellos: Ja | Gewicht: 3.2 kg
Akku-Stichsäge
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:06016C0001
Rubix:3183688
Hersteller:06016C0001
EAN:4059952581477





Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Schnittleistung | 230 mm |
| Gewicht | 3,2 kg |
Produktdetails : 8110201475 Akku-Säbelsäge solo GSA 18V-28 ohne Akku L-Boxx
Akku-Säbelsäge GSA 18V-28 Professional
Bürstenloser Motor
Werkzeugloser Sägeblattwechsel
Perfekte Bauweise für wandnahe, von oben ausgeführte Schnitte
Montierbarer Lattenhaken
Lieferumfang: Maschine, 2 Säbelsägeblätter (S 2345 X, S 123 XF), ohne Akku, ohne Ladegerät
Diese Akku-Säbelsäge bietet die gleiche Leistung wie ein kabelgebundenes Gerät, für schnellste Abbrucharbeiten.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, 2 Säbelsägeblätter (S 2345 X, S 123 XF), ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Schnittleistung | 230 mm |
| Gewicht | 3,2 kg |
| Kabellos | ja |
| Modell | gsa |
| Batteriekapazität | 5,5 Ah |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
302,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
359,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen