Säbelsäge Milwaukee 4933464724, Spannung: 18 V | Kabellos: Ja | Gewicht: 5.5 kg

M18 FSX-0C

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Milwaukee:4933464724
Rubix:3620372
Hersteller:4933464724
EAN:4058546226695
brand logo
Technische Zusammenfassung
Spannung18 V
Gewicht5,5 kg
Kabellosja
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 8112901875 Akku-Säbelsäge solo M18 FSX-0C


Die Milwaukee M18 FUEL™ SAWZALL™ Säbelsäge bietet die Leistung eines kabelgebundenen Geräts und gleichzeitig die maximale Flexibilität einer leistungsstarken Akku-Säbelsäge. Entwickelt für anspruchsvolle Schneidarbeiten in unterschiedlichen Materialien, überzeugt sie durch hohe Performance, lange Laufzeit und extreme Robustheit im industriellen Einsatz.

Eigenschaften:
Die Milwaukee SAWZALL™ M18 FUEL™ Akku-Säbelsäge erreicht eine Schnittleistung auf dem Niveau kabelgebundener Sägen und nutzt dabei die Vorteile des kabellosen M18™ Systems. Grundlage ist die HIGH OUTPUT™ Werkzeugplattform, die die M18 FUEL™ Technologien auf ein neues Leistungsniveau hebt und sowohl Leistung als auch Akkulaufzeit deutlich steigert. Die Maschine ist optimal auf die Verwendung mit HIGH OUTPUT™ und FORGE™ Akkus abgestimmt.
Der integrierte Pendelhub sorgt für einen schnellen Materialabtrag und erhöht die Schnittgeschwindigkeit insbesondere bei Holzarbeiten. Mit dem 5-stufigen Geschwindigkeitsregler lässt sich die Hubzahl präzise an das jeweilige Material anpassen. Das FIXTEC™ Schnellwechselsystem ermöglicht einen werkzeuglosen und zeitsparenden Sägeblattwechsel. Der verstellbare Sägeschuh optimiert die Nutzung der Sägeblätter und verlängert deren Lebensdauer. Eine integrierte LED beleuchtet den Arbeitsbereich und sorgt für bessere Sicht bei schlechten Lichtverhältnissen. Ein stabiler Metallhaken erhöht die Sicherheit und erleichtert das Verstauen auf der Baustelle oder im Werkstattbereich. Die Säbelsäge ist mit allen Milwaukee M18™ Akkus kompatibel und wird im robusten Koffer inklusive Sägeblatt geliefert.

Spezifikationen:
• Spannung: 18 V
• Hubzahl: 0 – 3.000 Hübe/min
• Hublänge: 32 mm
• Geschwindigkeitsregelung: 5 Stufen
• Max. Schnitttiefe Weichholz: 300 mm
• Max. Schnitttiefe Stahl: 20 mm
• Max. Schnitttiefe Aluminium: 25 mm
• Max. Schnitttiefe Nichteisenmetalle: 25 mm
• Max. Schnitttiefe Metallrohre: 150 mm
• Schalldruckpegel (Lpa): 89,9 dB(A)
• Schallleistungspegel (Lwa): 100,9 dB(A)
• Messunsicherheit Schalldruck: 3 dB(A)
• Messunsicherheit Schallleistung: 3 dB(A)
• Vibration beim Sägen von Brettern: 22,2 m/s² (Toleranz 1,5 m/s²)
• Vibration beim Sägen von Kanthölzern: 21,9 m/s² (Toleranz 1,5 m/s²)
• Lieferumfang: Sägeblatt und Transportkoffer
• Akku und Ladegerät: nicht im Lieferumfang enthalten

Normen:
• BS EN 62841-1: Allgemeine Anforderungen für handgeführte Elektrowerkzeuge
• BS EN 62841-2-11+A1: Besondere Anforderungen für Säbelsägen
• BS EN 55014-1+A11: Elektromagnetische Verträglichkeit – Störaussendung
• BS EN 55014-2: Elektromagnetische Verträglichkeit – Störfestigkeit
• BS EN IEC 63000: Technische Dokumentation zur Bewertung von Stoffen in Elektro- und Elektronikgeräten

Stärken

• Leistung auf Kabelniveau bei voller Mobilität durch Akkubetrieb
• Pendelhub für schnellen Spanabtransport und effiziente Schnitte
• 5-stufige Drehzahlregelung zur optimalen Anpassung an unterschiedliche Materialien
• Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit FIXTEC™ System
• Verstellbarer Sägeschuh und integrierte LED für präzises und sicheres Arbeiten
• Volle Kompatibilität mit der Milwaukee M18™ Akkuplattform

Anwendungen

Diese Akku-Säbelsäge eignet sich ideal für vielfältige Anwendungen in Industrie, Instandhaltung und Handwerk. Sie ist besonders für Abbrucharbeiten, Holzschnitte, das Trennen von Metallrohren sowie für Baustoffe auf Baustellen konzipiert. In Werkstätten unterstützt sie das präzise Zuschneiden von Profilen, Rohren und Blechen aus Stahl oder Aluminium. Auch bei Wartungsarbeiten an schweren Maschinen sowie bei industriellen Renovierungs- und Umbauprojekten ist sie eine zuverlässige und leistungsstarke Lösung.

Technische Informationen


Attribute
Spannung18 V
Gewicht5,5 kg
Kabellosja
Modellm18 fsx-0c
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
442,70 exkl. MwSt.
/ Stück
526,81 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage