Säbelsäge Premium Elektrowerkzeug 01750425 AK SÄBELS. SOLO GSA 18 V-LI OA, Kabellos: Nein
01750425, 8110200875, 060164J007 Akku-Säbelsäge solo GSA 18V-LI ohne Akku L-Boxx
Siehe technische InformationenReferenzen
Premium Elektrowerkzeug:01750425 AK SÄBELS. SOLO GSA 18 V-LI OA
Rubix:2454437
Produktdetails : 8110200875 Akku-Säbelsäge solo GSA 18V-LI ohne Akku L-Boxx
Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI ProfessionalDie Akku-Säbelsäge ist sehr robust und sparsam. Zudem bietet sie eine sehr hohe Schnittleistung. Mit einer Akkuladung längt sie über 100 Fichtenbalken (100 x 100 mm) ab. Produkteigenschaften: • Electronic Motor Protection (EMP) – Schützt den Motor vor Überlastung • Electronic Cell Protection (ECP) – Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung • SDS für einfachen Sägeblattwechsel • LED-Arbeitslicht Lieferumfang: Maschine, L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI Professional • Die Akku-Säbelsäge ist sehr robust und sparsam. Zudem bietet sie eine sehr hohe Schnittleistung. Mit einer Akkuladung längt sie über 100 Fichtenbalken (100 x 100 mm) ab. • Produkteigenschaften: • Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung • Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung • Werkzeugloser Sägeblattwechsel • LED-Arbeitslicht • Lieferumfang:Maschine, • ohne Akku, ohne Ladegerät, L-BOXX
Technische Informationen
Attribute
| Kabellos | nein |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
235,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
280,60 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

