Säbelsäge Bosch GSA 18V-32 06016A8108, Spannung: 18 V Li-Ion V | Kabellos: Ja | Gewicht: 3.5 kg

BOS-06016A8108 Akku-Säbelsäge

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bosch:GSA 18V-32 06016A8108
Rubix:3040309
Hersteller:06016A8108
EAN:3165140951777
BOS-06016A8108 Akku-Säbelsäge
Technische Zusammenfassung
Spannung18 v li-ion V
Gewicht3,5 kg
Kabellosja
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 06016A8108 Akku-Säbelsäge solo GSA 18V-32 ohne Akku, Karton


Akku-Säbelsäge GSA 18V-32 Professional

Diese robuste Akku-Säbelsäge ist leistungsmäßig mit einem kabelgebundenen Gerät vergleichbar. Durch die variable Schnittgeschwindigkeitsvorwahl lassen sich mit der Säge unterschiedlichste Materialien professionell bearbeiten. Produkteigenschaften:
• Bürstenloser EC-Motor
• Geringe Vibrationswerte
• SDS für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
• LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: Maschine, 1 x Säbelsägeblatt S 1110 VF, Karton, ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Informationen


Attribute
Spannung18 v li-ion V
Gewicht3,5 kg
Kabellosja
Modellgsa
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
324,90 exkl. MwSt.
/ Stück
386,63 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen