Handkreissäge Metabo 691219000, Kabellos: Nein | Gewicht: 4.5 kg
Handkreissäge Metabo
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:691219000
Rubix:3231320
Hersteller:691219000

Produktdetails : 8112400125 Tauchkreissäge Set KT 66 BL + FS 160 X
Tauchkreissäge KT 66 BL
Vielseitiger Einsatz durch variable Drehzahl für unterschiedliche Materialien
Doppelanzeiger für exaktes Einstellen der Schnitttiefe mit und ohne Führungsschiene
Mit Hinterschnittfunktion für passgenaue übergänge, 0°- und 45°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
Schnellen und einfaches Wechseln des Sägeblatts durch Hebel für einrastende Tauchposition und Spindelstopp
Wandnahes Sägen möglich
Sichtfenster in der Schutzhaube für exakte Schnittführung
Auslaufbremse stoppt das Sägeblatt besonders schnell und erhöht die Sicherheit
Staubarmes Sägen dank dem großvolumigen Staubsack oder durch Anschließen eines Saugers
Sägespäne-Auswurfstutzen für jede Arbeitsposition individuell dreh- und arretierbar
Lieferumfang : Maschine, Führungsschiene FS 160 (160 cm), HM-Sägeblatt precision cut wood classic 42 Z, Staubfangbeutel, Sechskantschlüssel, metaBOX
Tauchkreissäge mit bürstenlosem Motor für kraftvolles Eintauchen und präzise Sägeschnitte bis 66 mm Tiefe. Spielfreier, justierbarer Sitz auf den Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für exakte Schnittergebnisse.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang : Maschine, Führungsschiene FS 160 (160 cm), HM-Sägeblatt precision cut wood classic 42 Z, Staubfangbeutel, Sechskantschlüssel, metaBOX
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 4,5 kg |
|---|---|
| Kabellos | nein |
| Leistung | 1200 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
581,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
691,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage