Handkreissäge Metabo 601166500, Kabellos: Nein | Gewicht: 4.5 kg
Handkreissäge Metabo
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:601166500
Rubix:3231319
Hersteller:601166500

Produktdetails : 8112400130 Tauchkreissäge KT 66 BL X
Tauchkreissäge KT 66 BL
Vielseitiger Einsatz durch variable Drehzahl für unterschiedliche Materialien
Doppelanzeiger für exaktes Einstellen der Schnitttiefe mit und ohne Führungsschiene
Mit Hinterschnittfunktion für passgenaue übergänge, 0°- und 45°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
Schnellen und einfaches Wechseln des Sägeblatts durch Hebel für einrastende Tauchposition und Spindelstopp
Wandnahes Sägen möglich
Sichtfenster in der Schutzhaube für exakte Schnittführung
Auslaufbremse stoppt das Sägeblatt besonders schnell und erhöht die Sicherheit
Staubarmes Sägen dank dem großvolumigen Staubsack oder durch Anschließen eines Saugers
Sägespäne-Auswurfstutzen für jede Arbeitsposition individuell dreh- und arretierbar
Lieferumfang : Maschine, HM- Sägeblatt "precision cut wood - classic" 42 Z, Staubfangbeutel, Sechskantschlüssel, metaBOX
Tauchkreissäge mit bürstenlosem Motor für kraftvolles Eintauchen und präzise Sägeschnitte bis 66 mm Tiefe. Spielfreier, justierbarer Sitz auf den Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für exakte Schnittergebnisse.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang : Maschine, HM- Sägeblatt "precision cut wood - classic" 42 Z, Staubfangbeutel, Sechskantschlüssel, metaBOX
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 4,5 kg |
|---|---|
| Kabellos | nein |
| Leistung | 1200 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
512,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
609,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage