8110201925 Akku-Trennschleifer solo GCS 18V-230 Karton
Akku-Trennschleifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:GCS 18V-230 (06013B0000)
Rubix:3620146
Hersteller:06013B0000
EAN:4053423257977



Produktdetails : 8110201925 Akku-Trennschleifer solo GCS 18V-230 Karton
Lieferumfang:
- 1x Akku-Trennschleifer GCS 18V-230 Professional
- 1x Schnellspann-Anschluss
- 1x Karton
- Kein Akku, kein Ladegerät enthalten
Produkteigenschaften:
- Leistungsstark und effizient dank C1000 Brushless Motor
- Schneller, einfacher Wechsel der Trennscheibe mit zugänglichem Hebel der patentiertem Spindelarretierung
- Die Bremsfunktion sorgt für den perfekten Schutz. Sofort nach dem Loslassen des Ein/Aus-Schalters wird die Drehung der Trennscheibe gestoppt
- Schützt den Akku durch das abgedichtete Akkufach vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit
- Einfache und schnelle Entnahme des Akkus mit federunterstütztem Entnahmesystem
Technische Daten
- Leerlaufdrehzahl: 6.200 m/min
- Max. Schnitttiefe: 83 mm
- Gewicht exkl. Akku: 5,35 kg
- Akkuspannung: 18,0 V
- Scheibendurchmesser: 230 mm
- Bohrung der Scheibe: 22,2 mm
- 1x Akku-Trennschleifer GCS 18V-230 Professional
- 1x Schnellspann-Anschluss
- 1x Karton
- Kein Akku, kein Ladegerät enthalten
Produkteigenschaften:
- Leistungsstark und effizient dank C1000 Brushless Motor
- Schneller, einfacher Wechsel der Trennscheibe mit zugänglichem Hebel der patentiertem Spindelarretierung
- Die Bremsfunktion sorgt für den perfekten Schutz. Sofort nach dem Loslassen des Ein/Aus-Schalters wird die Drehung der Trennscheibe gestoppt
- Schützt den Akku durch das abgedichtete Akkufach vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit
- Einfache und schnelle Entnahme des Akkus mit federunterstütztem Entnahmesystem
Technische Daten
- Leerlaufdrehzahl: 6.200 m/min
- Max. Schnitttiefe: 83 mm
- Gewicht exkl. Akku: 5,35 kg
- Akkuspannung: 18,0 V
- Scheibendurchmesser: 230 mm
- Bohrung der Scheibe: 22,2 mm
Bosch Akku-Trennschleifer GCS 18V-230 Professional
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Schnitttiefe | 83 mm |
| Gewicht | 5,35 kg |
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
549,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
654,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
