Handkreissäge Rubix-DE 8110500785, Spannung: 18 V | Kabellos: Ja
Handkreissäge Rubix-DE
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:8110500785
Rubix:3317824
Produktdetails : 8110500785 Akku-Metallkreissäge solo AHKS 18-57 AS ohne Akku L-Boxx
Akku-Metallkreissäge AHKS 18-57 AS
Bürstenloser Motor
Manuelle Drehzahleinstellung
Motorbremse
Schutzhauben-Schließzeit < 0,3 Sekunden
Gehäuse und Schutzhaube aus Aluminumspritzguss
Kaltschnitte für nahezu funk- und gratfreie Schnitte
Große Späneauffangbehälter
LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: Maschine, Handkreissägeblatt für Baustahl, Späneauffangbehälter, Parallelanschlag, Innensechskantschlüssel 5 mm, Führungsschienenadapter, L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Eine leistungsstarke Akku-Metallkreissäge für schnelle, präzise Kaltschnitte in Bleche, Rohre und Profile bis 57 mm Schnitttiefe.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Handkreissägeblatt für Baustahl, Späneauffangbehälter, Parallelanschlag, Innensechskantschlüssel 5 mm, Führungsschienenadapter, L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
362,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
431,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

