Handkreissäge Premium Elektrowerkzeug 03410800, 8910600015, Kabellos: Nein | Gewicht: 28.5 kg
Handkreissäge Premium Elektrowerkzeug
Siehe technische InformationenReferenzen



Produktdetails : 600667000 Tischkreissäge TS 216 Metabo
Diese Tischkreissäge mit Trolleyfunktion ist bequem und sicher zu transportieren. Sie ist flexibel zu erweitern und liefert exakte Ergebnisse.
Produkteigenschaften:
• Motor mit elektronischem Überlastschutz, Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf
• Motorbremse
• Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfxierung
• Exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzführung
• Automatische Rückstellung auf 0–45° nach Hinterschnitt
• Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung
• Spaltkeil werkzeuglos versenkbar
• Präzise, ausziehbare Tischverbreiterung und -verlängerung
• Zweite Arbeitshöhe für bodennahes Sägen
• 2-Punkt-Spanabsaugung für staubarmes Arbeiten
Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt Ø 216 x 30 mm 30Z, Untergestell, Hartgummireifen, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung (links), Tischverbreiterung (rechts), Späne-Absaugeinrichtung, 3 m Gummikabel, Schiebestock
Diese Tischkreissäge mit Trolleyfunktion ist bequem und sicher zu transportieren. Sie ist flexibel zu erweitern und liefert exakte Ergebnisse.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt Ø 216 x 30 mm 30 Z, Untergestell, Hartgummireifen, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung (links), Tischverbreiterung (rechts), Späne-Absaugeinrichtung, 3 m Gummikabel, Schiebestock
Technische Informationen
| Gewicht | 28,5 kg |
|---|---|
| Kabellos | nein |
| Leistung | 1500 W |
| Leerlaufdrehzahl | 5000 rpm |
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
