• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.166)
    • Lineartechnik(14.796)
    • Antriebstechnik(217.515)
    • Dichtungstechnik(35.827)
    • Fluidtechnik(122.448)
    • Befestigung / Montage(141.047)
    • Bearbeitung(43.819)
    • Werkzeug / Messtechnik(33.318)
    • Wartung / Reparatur(3.511)
    • Arbeitsschutz(36.013)
    • Betriebsbedarf(37.160)
    • Handwerkzeuge(21.565)
    • Elektrowerkzeuge(3.313)
    • Pneumatikwerkzeuge(301)
    • Spezialwerkzeuge(2.566)
    • Verschiedene Werkzeuge(105)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.720)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Spannwerkzeuge(12.268)
    • Zangen, Schraubstöcke, Schraubbacken(2.089)
    • Abzieher(612)
    • Hammerwerk, Schlagwerkzeuge(1.338)
    • Sägen, Schneiden, Feilen(3.629)
    • Aufbewahrung(1.626)
    Siehe Handwerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Handwerkzeuge
    4. Abzieher
    5. Abzieher
    6. Abzieher
    7. 9690840120 Abzieher kräftiges Modell 3-armig Größe 2 120x120mm

    9690840120 Abzieher kräftiges Modell 3-armig Größe 2 120x120mm

    Abzieher Kukko

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Kukko:45-2
    Rubix:1084164
    EAN:4021176016516
    brand logo
    brand logo

    Produktdetails : 9690840120 Abzieher kräftiges Modell 3-armig Größe 2 120x120mm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    112,47 € exkl. MwSt.
    / Stück
    133,84 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    886552 Universalabzieher zweiarmig Spannweite 15-350mm886556 Universalabzieher dreiarmig (3-3) 45 x 200 mm886555 Universalabzieher dreiarmig (3-2) 20 x 150 mm886550 Universalabzieher zweiarmig Spannweite 15-200mmTMHC 110E Abziehersatz hydraulisch SKF886554 Universalabzieher dreiarmig (3-2) 20 x 110 mm886548 Universalabzieher zweiarmig Spannweite 15-125mm886549 Universalabzieher zweiarmig Spannweite 15-150mm886547 Universalabzieher zweiarmig Spannweite 15-100mm886551 Universalabzieher zweiarmig Spannweite 15-250mm886557 Universalabzieher dreiarmig (3-4) 50 x 250 mm1.11/5 Abzieher 3-armig 400x320 mm3310022445 Seilzug mit Haspel mit 20 m Seil D 11,2 mm Nutzkraft 1600 da9694870046 Mutternsprenger hydraulisch Größe 3 SW 27-46mm9689670400 Abzughaken-Paar für Abzieher Universal Größe 3-400 - 400mm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap