898415 G-PU 2 GR.6 GRAU Montagehandschuh 100% Polyester mit PU-Beschichtung

G-PU 2 HANDSCHUHE GRAU

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:898415
Rubix:3844390
Hersteller:898415
EAN:3660338521461
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe6
Beschichtung der Handschuhepolyurethan
Abriebwiderstandswert3
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 898415 G-PU 2 GR.6 GRAU Montagehandschuh 100% Polyester mit PU-Beschichtung


Die G-PU 2 Handschuhe verbinden Feinfühligkeit und Tragekomfort dank einer nahtlosen Polyester-Innenschicht in 13 Gauge sowie einer PU-Beschichtung auf Handfläche und Fingern.
Ihr Design gewährleistet eine ausgezeichnete Bewegungsfreiheit und einen präzisen Griff.
Erhältlich in mehreren Farben (weiß, grau, schwarz) und Größen (6 bis 11) bieten sie durch das elastische Handgelenk eine optimale Passform.
Waschbar und strapazierfähig behalten sie ihre Leistung über die Zeit und entsprechen den Anforderungen der Norm EN 388:2016.

Stärken

Sehr gute Fingerfertigkeit, waschbar und schnell trocknend, mit einer Polyester-Innenschicht in 13 Gauge für optimalen Komfort.

Anwendungen

Ideal für trockene Umgebungen eignen sich die G-PU 2 Handschuhe für Präzisionsarbeiten und leichte Handhabung in Bereichen wie elektronische Montage, Feinmechanik, Fertigungsindustrie, Logistik und Instandhaltung.

Technische Informationen


Attribute
Größe6
Beschichtung der Handschuhepolyurethan
Abriebwiderstandswert3
Hauptmaterialpolyester
Schutzklassenein
Lebensmittelkontaktnein
Nutzungsumgebungtrocken
Packung12 paar/beutel; 240 paar/karton
Werkstoffpolyester
7,08 exkl. MwSt.
/ 12 Paar
8,43 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe