SPB 160X1-1610 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Einrillige Keilriemenscheiben mit SPB-Profil

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:01SPB160
Rubix:2249745
Hersteller:856222
EAN:3660338115110
SPB 160X1-1610 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Technische Zusammenfassung
Profilspb
Richtdurchmesser160 mm
Anzahl der Rillen1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB 160X1-1610 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPB - Typ Taper–Buchse (1610) - Gusseisen GG25

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Richtdurchmesser160 mm
Anzahl der Rillen1
Taper-Buchse1610
Werkstoffgg25 gusseisen
Typ1
Kranzbreite25 mm
Außendurchmesser167 mm
Breite25 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,95 exkl. MwSt.
/ Stück
63,01 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std